CARLO GAVAZZI - GAVCD34CNFLFPOP2 SENS. CAP. SOPP. RESIDUO PNP NO CAVO - CD34CNFLFPOP2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 0 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
7449076346316
Artikelnummer
GAVCD34CNFLFPOP2
Herstellernummer
CD34CNFLFPOP2
Hersteller
GAV
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
0 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
16 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Versorgungsspannung:
10...30 V
Höhe des Sensors:
8 mm
Länge des Sensors:
34 mm
Art der Betätigung:
sonstige
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Mit Statusanzeige:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...26 V
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Kaskadierbar:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Schaltfrequenz:
10 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Druckfest:
nein


