Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVCA30CAN25BPM1IO SENS. CAP. M30 PAR SCH IO-LINK CONN - CA30CAN25BPM1IO

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVCA30CAN25BPM1IO SENS. CAP. M30 PAR SCH IO-LINK CONN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 25 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005245060

Artikelnummer

GAVCA30CAN25BPM1IO

Herstellernummer

CA30CAN25BPM1IO

Hersteller

GAV

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

25 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Versorgungsspannung:

10...40 V

Länge des Sensors:

61 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Mit Statusanzeige:

ja

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...36 V

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

nein

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Schaltfrequenz:

50 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Druckfest:

nein

Capacitive Proximity Sensor, Non-flush mountable, Sensing Range 25mm, Adjustable 4-30mm, Power Supply 10-40VDC, NPN/PNP Output, N.O./N.C., IO-Link Connector M12, Housing M30 x 61mm, 4th Generation Tripleshield, Improved EMC performances, ECOLAB, IP67 IP69K