Startseite

CAR SERVICE SRL - CASM18 BATTERIA M18 180AH 513X223X223 - M18

KopierenKopieren
CAR SERVICE SRL - CASM18 BATTERIA M18 180AH 513X223X223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 180 Ah

  • Länge - 513 mm

  • Breite - 223 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074743667

Artikelnummer

CASM18

Herstellernummer

M18

Hersteller

E20

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

180 Ah

Länge:

513 mm

Breite:

223 mm

Höhe inkl. Pole:

223 mm

Kaltstartstrom nach EN:

1000 A

Gewicht:

45.1 kg

BATTERIA VARTA PROMOTIVE SUPER HEAVY DUTY M18 180AH 513X223X223