CAR SERVICE SRL - CASI16 BATTERIA I16 120AH 510X175X230 - I16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 120 Ah
Länge - 510 mm
Breite - 175 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074983162
Artikelnummer
CASI16
Herstellernummer
I16
Hersteller
CAS
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
120 Ah
Länge:
510 mm
Breite:
175 mm
Höhe inkl. Pole:
235 mm
Kaltstartstrom nach EN:
760 A
Gewicht:
35.12 kg
BATTERIA VARTA PROMOTIVE HEAVY DUTY I16 120AH 510X175X230


