CAR SERVICE SRL - CASD59 BATTERIA D59 60AH 242X175X175 - D59

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 60 Ah
Länge - 242 mm
Breite - 175 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074740543
Artikelnummer
CASD59
Herstellernummer
D59
Hersteller
E20
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
60 Ah
Länge:
242 mm
Breite:
175 mm
Höhe inkl. Pole:
175 mm
Kaltstartstrom nach EN:
540 A
Gewicht:
13.89 kg
BATTERIA BLUE DYNAMIC D59 60AH 242X175X175


