Startseite

CAR SERVICE SRL - CASC22 BATTERIA C22 52AH 207X175X190 - C22

KopierenKopieren
CAR SERVICE SRL - CASC22 BATTERIA C22 52AH 207X175X190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 52 Ah

  • Länge - 207 mm

  • Breite - 175 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077968999

Artikelnummer

CASC22

Herstellernummer

C22

Hersteller

CAS

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

52 Ah

Länge:

207 mm

Breite:

175 mm

Höhe inkl. Pole:

190 mm

Kaltstartstrom nach EN:

470 A

Gewicht:

12.4 kg

BATTERIA VARTA BLU DYNAMIC C22 52AH 207X175X190