Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF930 Gilet multitasche - 930

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - sonstige

  • Farbe - mehrfarbig

  • Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) - nein

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Universalgröße - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818009781

Artikelnummer

CNF930

Herstellernummer

930

Hersteller

CNF

Größe (US/CA):

sonstige

Farbe:

mehrfarbig

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Art der Schließung:

Reißverschluss

Universalgröße:

ja

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Mit Taschen:

ja

Ausführung flammwidrig:

nein

Werkstoff:

Mischgewebe

Geschlecht:

Unisex

Wärmegedämmt:

nein

Anzahl der Taschen:

7

Kindergröße:

nein

Materialgewicht:

400 kg/m²

Wasser-/Nässeschutz nach EN 343:

nein

Warnschutz nach EN ISO 20471:

nein

Gilet multitasche con porta badge