Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF907/10/018 Pinze universali 180 mm - 907/10/018

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 180 mm

  • Länge der Backen - 36.5 mm

  • Vorstehende Schneide - nein

  • Isoliert - ja

  • Griffausführung - 2-Komponenten

Packung

  • 6 ST

EAN

8024818008555

Artikelnummer

CNF907/10/018

Herstellernummer

907/10/018

Hersteller

CNF

Länge:

180 mm

Länge der Backen:

36.5 mm

Vorstehende Schneide:

nein

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Werkstoff:

Stahl

Form:

gerade

Kopfbreite:

10 mm

Kopfhöhe:

5.8 mm

Ausführung funkenarm:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

ESD geprüft:

nein

Oberflächenschutz:

verchromt

Greiffläche:

gezahnt

Geschmiedet:

nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Mit Aufprallschutz:

nein

Mit Seitenschneider:

nein

Greifbereich:

0...36.5 mm

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Gewicht:

300 g

Pinze universali isolate 1000 Volt VDE - 180 mm. In acciaio chrom-vanadium. Finitura cromata. Con impugnatura morbida bicomponente