CANFOR UTENSILI SRL - CNF835/12 Calza aperta 180÷220 mm - 835/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 180...220 mm
Freidrehender Kopf - nein
Kopf-Ausführung - offen
Werkstoff - Stahl
Max. Zugkraft - 18600 kN
Packung
1 ST
EAN
8024818003574
Artikelnummer
CNF835/12
Herstellernummer
835/12
Hersteller
CNF
Geeignet für Kabeldurchmesser:
180...220 mm
Freidrehender Kopf:
nein
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
18600 kN
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
18600 kN
Calza aperta 180÷220 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la messa a dimora di più cavi di misure diverse nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieri industriali e stradali. La particolarità di questa calza è rappresentata dal fatto che, essendo aperta, off re maggiori prestazioni nell’utilizzo.



