Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF835/04 Calza aperta 40÷50 mm - 835/04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 40...50 mm

  • Freidrehender Kopf - nein

  • Kopf-Ausführung - offen

  • Werkstoff - Stahl

  • Max. Zugkraft - 5500 kN

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818003499

Artikelnummer

CNF835/04

Herstellernummer

835/04

Hersteller

CNF

Geeignet für Kabeldurchmesser:

40...50 mm

Freidrehender Kopf:

nein

Kopf-Ausführung:

offen

Werkstoff:

Stahl

Max. Zugkraft:

5500 kN

Kopfform:

sonstige

Bruchlast:

5500 kN

Calza aperta 40÷50 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la messa a dimora di più cavi di misure diverse nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieri industriali e stradali. La particolarità di questa calza è rappresentata dal fatto che, essendo aperta, off re maggiori prestazioni nell’utilizzo.