Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF835/01 Calza aperta 10÷20 mm - 835/01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...20 mm

  • Freidrehender Kopf - nein

  • Kopf-Ausführung - offen

  • Werkstoff - Stahl

  • Max. Zugkraft - 1900 kN

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818003468

Artikelnummer

CNF835/01

Herstellernummer

835/01

Hersteller

CNF

Geeignet für Kabeldurchmesser:

10...20 mm

Freidrehender Kopf:

nein

Kopf-Ausführung:

offen

Werkstoff:

Stahl

Max. Zugkraft:

1900 kN

Kopfform:

sonstige

Bruchlast:

1900 kN

Calza aperta 10÷20 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la messa a dimora di più cavi di misure diverse nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieri industriali e stradali. La particolarità di questa calza è rappresentata dal fatto che, essendo aperta, off re maggiori prestazioni nell’utilizzo.