Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF805/12 Calza con asola 150÷180 mm - 805/12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 150...180 mm

  • Freidrehender Kopf - nein

  • Kopf-Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - Stahl

  • Max. Zugkraft - 12700 kN

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818003369

Artikelnummer

CNF805/12

Herstellernummer

805/12

Hersteller

CNF

Geeignet für Kabeldurchmesser:

150...180 mm

Freidrehender Kopf:

nein

Kopf-Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

Stahl

Max. Zugkraft:

12700 kN

Kopfform:

sonstige

Bruchlast:

12700 kN

Calza con asola 150÷180 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la messa a dimora di uno o più cavi nelle condotte caratterizzate da tubi piccoli o che presentano altri cavi preinfi lati, eventuali curve oppure ostacoli. La particolarità di questa calza è rappresentata dall’asola, elemento flessibile che agevola la messa a dimora dei cavi.