CANFOR UTENSILI SRL - CNF800/12 Calza con redancia 150÷180 mm
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 150...180 mm
Freidrehender Kopf - nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Werkstoff - Stahl
Max. Zugkraft - 12700 kN
Packung
1 ST
EAN
8024818003246
Artikelnummer
CNF800/12
Herstellernummer
800/12
Hersteller
CNF
Geeignet für Kabeldurchmesser:
150...180 mm
Freidrehender Kopf:
nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
12700 kN
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
12700 kN
Calza con redancia 150÷180 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la messa a dimora di uno o più cavi nell’ambito dell’illuminazione pubblica, nelle aree condominiali, nei passaggi tra cantine e nei cantieri industriali e stradali. La particolarità di questa calza è rappresentata dalla redancia, elemento di rinforzo inserito nell’asola che offre e garantisce maggiori prestazioni nel tiro.