CANFOR UTENSILI SRL - CNF651/04 ASPO VERTICALE IN PLASTICA ANTIURTO D.420 - 651/04
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kabelring-Innendurchmesser - 420...420 mm
Packung
1 ST
EAN
8024818004458
Artikelnummer
CNF651/04
Herstellernummer
651/04
Hersteller
CNF
Max. Kabelring-Innendurchmesser:
420...420 mm
Aspo in plastica ø 420 mm su telaio verticale realizzato in plastica antiurto con pratica impugnatura per il trasporto. Sul supporto verticale è ricavato un alloggio guidafilo con vite a nasello per consentire un facile svolgimento e riavvolgimento dellasonda all’interno del cestello e per far sì che quest’ultima sia bloccata e permetta l’inserimento ed il riavvolgimento della stessa all’interno dell’aspo. Adatto per le sonde: 155 fino a 50 m; 163 fino a m 50; 167 fino a m 60