CANFOR UTENSILI SRL - CNF550/38 Svolgitore su piattaforma rotante - 550/38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Walzengestell
Montageart - Fahrzeughalterung
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 1200 mm
Max. Kabeltrommelbreite - 2000 mm
Tragfähigkeit - 3800 kg
Packung
1 ST
EAN
8024818012699
Artikelnummer
CNF550/38
Herstellernummer
550/38
Hersteller
CNF
Ausführung:
Walzengestell
Montageart:
Fahrzeughalterung
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
1200 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
2000 mm
Tragfähigkeit:
3800 kg
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
nein
Mit Tragegriff:
nein
Verstellbare Breite:
nein
Gewicht:
85 kg



