Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF525/01 SVOLGITORE PER UNA O PIU' BOBINE - 525/01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Kabelring-Innendurchmesser - 20...20 mm

  • Max. Kabelring-Außendurchmesser - 500...500 mm

  • Höhe - 700 mm

  • Tragfähigkeit - 150 kg

  • Zerlegbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818012606

Artikelnummer

CNF525/01

Herstellernummer

525/01

Hersteller

CNF

Max. Kabelring-Innendurchmesser:

20...20 mm

Max. Kabelring-Außendurchmesser:

500...500 mm

Höhe:

700 mm

Tragfähigkeit:

150 kg

Zerlegbar:

ja

Mit Tragetasche:

nein

Svolgitore per una o più bobine. Attrezzatura polivalente di assoluta robustezza, ideale per qualsiasi tipologia di lavoro: in uffici con fibra ottica o trasmissione dati, per impianti di citofonia, telefonia, ecc.. Robusto, compatto, non necessita manutenzione. Dotato di ruote. Ingrombro ridotto. Completamente smontabile. Può lavorare anche in posizione verticale. Larghezza cilindro centrale: 700 mm. Portata max.: 150 kg. Peso svolgibobina: 9 kg. Adatto per bobine max 500 mm