CANFOR UTENSILI SRL - CNF209 Tracciante spartitraffico 500 ml - 209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - verschiedene
Spitzenform - sonstige
Wasserfest - ja
Mit Clip - nein
Packung
12 ST
EAN
8024818013061
Artikelnummer
CNF209
Herstellernummer
209
Hersteller
CNF
Ausführung:
sonstige
Farbe:
verschiedene
Spitzenform:
sonstige
Wasserfest:
ja
Mit Clip:
nein
Bomboletta spray di tracciante per segnaletica per esterni, da 500 ml. Pronto all'uso. Molto resistente agli agenti atmosferici e chimici. Da utilizzarsi a mano o mediante apposita macchina traccialinee. Per uso professionale



