Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF201 Fustino di Fluid da 5 litri - 201

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabel - ja

  • Geeignet für Rohre - ja

  • Verpackung - sonstige

  • Inhalt - 5000 ml

  • Nettogewicht - 5000 g

Packung

  • 4 ST

EAN

8024818002379

Artikelnummer

CNF201

Herstellernummer

201

Hersteller

CNF

Geeignet für Kabel:

ja

Geeignet für Rohre:

ja

Verpackung:

sonstige

Inhalt:

5000 ml

Nettogewicht:

5000 g

Verwendbar auf Kunststoff:

ja

Verwendbar auf Metall:

ja

Säurefrei:

ja

Verwendbar auf Beton:

ja

Verwendbar auf nasser Oberfläche:

ja

Wasserlöslich:

ja

Geeignet für Trinkwasser:

nein

Form:

flüssig

Fustino di Fluid, liquido antifrizione professionale per cavi elettrici, da 5 litri. Elimina l'attrito dovuto allo sfregamento tra i cavi e le superfici delle condotte. Pronto all'uso. Per maggiori dettagli vedere la scheda tecnica e la scheda di sicurezza del prodotto