CANFOR UTENSILI SRL - CNF197 Fluid Spray 400 ml - 197

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabel - ja
Geeignet für Rohre - ja
Verpackung - Spraydose
Inhalt - 400 ml
Nettogewicht - 400 g
Packung
12 ST
EAN
8024818013030
Artikelnummer
CNF197
Herstellernummer
197
Hersteller
CNF
Geeignet für Kabel:
ja
Geeignet für Rohre:
ja
Verpackung:
Spraydose
Inhalt:
400 ml
Nettogewicht:
400 g
Verwendbar auf Kunststoff:
ja
Verwendbar auf Metall:
ja
Säurefrei:
ja
Verwendbar auf Beton:
ja
Verwendbar auf nasser Oberfläche:
ja
Wasserlöslich:
ja
Geeignet für Trinkwasser:
nein
Form:
sonstige



