Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF176/10 Sonda in poliestere ø 4 mm 10 m teste intercambiabili - 176/10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 10 m

  • Form - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818007060

Artikelnummer

CNF176/10

Herstellernummer

176/10

Hersteller

CNF

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

sonstige

Länge:

10 m

Form:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4 mm

Farbe:

sonstige

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

ja

Bruchlast:

100 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

6 mm

Trageart:

ohne

Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 4 mm da 10 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile, testa flessibile con carrucola, testa flessibile con asola, occhiello tirante corto ed occhiello tirante lungo