CANFOR UTENSILI SRL - CNF176/01/30 Sonda in poliestere ø 4 mm 30 m nel cont. 651/01 - 176/01/30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - sonstige
Länge - 30 m
Form - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8024818007770
Artikelnummer
CNF176/01/30
Herstellernummer
176/01/30
Hersteller
CNF
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
sonstige
Länge:
30 m
Form:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4 mm
Farbe:
sonstige
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
ja
Bruchlast:
100 kg
Trommel-/Ringdurchmesser:
320 mm
Durchmesser Kabelführungskopf:
6 mm
Trageart:
Gehäuse


