Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF176/01/25 Sonda in poliestere ø 4 mm 25 m nel cont. 651/01 - 176/01/25

KopierenKopieren
CANFOR UTENSILI SRL - CNF176/01/25 Sonda in poliestere ø 4 mm 25 m nel cont. 651/01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 25 m

  • Form - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818007763

Artikelnummer

CNF176/01/25

Herstellernummer

176/01/25

Hersteller

CNF

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

sonstige

Länge:

25 m

Form:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4 mm

Farbe:

sonstige

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

ja

Bruchlast:

100 kg

Trommel-/Ringdurchmesser:

320 mm

Durchmesser Kabelführungskopf:

6 mm

Trageart:

Gehäuse

Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 4 mm da 25 m con terminali intercambiabili filettati M4 inserita nel contenitore in plastica antiurto 651/01. Dotata di: testa flessibile, testa flessibile con carrucola, testa flessibile con asola, occhiello tirante corto ed occhiello tirante lungo