CANFOR UTENSILI SRL - CNF173/05 Sonda in poliestere ø 3 mm 5 m teste intercambiabili - 173/05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - Ring
Länge - 5 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8024818009798
Artikelnummer
CNF173/05
Herstellernummer
173/05
Hersteller
CNF
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
Ring
Länge:
5 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
3 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
3 mm
Farbe:
grün
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
ja
Bruchlast:
80 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
5 mm
Trageart:
ohne



