CANFOR UTENSILI SRL - CNF169/7 Set aste di spinta 7 metri - 169/7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Einsatzbereich - sonstige
Kopfform - sonstige
Länge - 7 m
Form - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8024818012736
Artikelnummer
CNF169/7
Herstellernummer
169/7
Hersteller
CNF
Werkstoff:
sonstige
Einsatzbereich:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Länge:
7 m
Form:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Bruchlast:
150 kg
Trommel-/Ringdurchmesser:
10 mm
Trageart:
sonstige
Set composto da 7 aste di spinta da 1 m in fibra di basalto rivestite in polipropilene. I terminali delle aste sono filettati M5. Dotato di: prolunga flessibile in nylon, catenella, luce LED, testa ad uncino, testa cieca, calamita, occhiello con anello di aggancio.


