Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF167/50 Sonda in poliestere ø 5 mm 50 m teste fisse - 167/50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - Ring

  • Länge - 50 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818005400

Artikelnummer

CNF167/50

Herstellernummer

167/50

Hersteller

CNF

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

Ring

Länge:

50 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

5 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

5 mm

Farbe:

gelb

Gewindeanschluss:

nein

Verdrillt:

ja

Bruchlast:

150 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

7 mm

Trageart:

ohne

Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 5 mm da 50 m con terminali fissi. Dotata di: testa flessibile ed occhiello tirante