CANFOR UTENSILI SRL - CNF167/04/30 Sonda in poliestere ø 5 mm 30 m nel cont. 651/04 - 167/04/30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - Ring
Länge - 30 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8024818006698
Artikelnummer
CNF167/04/30
Herstellernummer
167/04/30
Hersteller
CNF
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
Ring
Länge:
30 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
5 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
5 mm
Farbe:
gelb
Gewindeanschluss:
nein
Verdrillt:
ja
Bruchlast:
150 kg
Trommel-/Ringdurchmesser:
420 mm
Durchmesser Kabelführungskopf:
7 mm
Trageart:
Gehäuse


