CANFOR UTENSILI SRL - CNF165/050 Sonda in fibra di vetro ø 6,7 mm 50 m - 165/050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Einsatzbereich - Unterflurkanal
Kopfform - sonstige
Länge - 50 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8024818002317
Artikelnummer
CNF165/050
Herstellernummer
165/050
Hersteller
CNF
Werkstoff:
sonstige
Einsatzbereich:
Unterflurkanal
Kopfform:
sonstige
Länge:
50 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
6.7 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
6.7 mm
Farbe:
sonstige
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Bruchlast:
140 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
10 mm
Trageart:
ohne



