CANFOR UTENSILI SRL - CNF165/03R/100 Sonda in fibra di vetro ø 6,7 mm 100 m nel cont. 651/03R - 165/03R/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Einsatzbereich - Unterflurkanal
Kopfform - sonstige
Länge - 100 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8024818012989
Artikelnummer
CNF165/03R/100
Herstellernummer
165/03R/100
Hersteller
CNF
Werkstoff:
sonstige
Einsatzbereich:
Unterflurkanal
Kopfform:
sonstige
Länge:
100 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
6.7 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
6.7 mm
Farbe:
sonstige
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Bruchlast:
140 kg
Trommel-/Ringdurchmesser:
600 mm
Durchmesser Kabelführungskopf:
10 mm
Trageart:
Gehäuse


