CANFOR UTENSILI SRL - CNF163/03R/35 Sonda in fibra di vetro ø 5 mm 35 m nel cont. 651/03R - 163/03R/35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - Ring
Länge - 35 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8024818012897
Artikelnummer
CNF163/03R/35
Herstellernummer
163/03R/35
Hersteller
CNF
Werkstoff:
sonstige
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
Ring
Länge:
35 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
5 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
5 mm
Farbe:
sonstige
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Bruchlast:
100 kg
Trommel-/Ringdurchmesser:
600 mm
Durchmesser Kabelführungskopf:
6 mm
Trageart:
Gehäuse


