CANFOR UTENSILI SRL - CNF161/20 Sonda in fibra di vetro ø 3 mm 20 m - 161/20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - Ring
Länge - 20 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8024818002164
Artikelnummer
CNF161/20
Herstellernummer
161/20
Hersteller
CNF
Werkstoff:
sonstige
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
Ring
Länge:
20 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
3 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
3 mm
Farbe:
sonstige
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Bruchlast:
60 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
6 mm
Trageart:
ohne



