CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/14/120 Sonda in fibra di vetro ø 14 mm 120 m - 159/14/120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Einsatzbereich - Unterflurkanal
Kopfform - sonstige
Länge - 120 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8024818009439
Artikelnummer
CNF159/14/120
Herstellernummer
159/14/120
Hersteller
CNF
Werkstoff:
sonstige
Einsatzbereich:
Unterflurkanal
Kopfform:
sonstige
Länge:
120 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
14 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
14 mm
Farbe:
sonstige
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Bruchlast:
1100 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
50 mm
Trageart:
ohne



