CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/11/250 Sonda in fibra di vetro ø 11 mm 250 m - 159/11/250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Einsatzbereich - Unterflurkanal
Kopfform - sonstige
Länge - 250 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8024818004908
Artikelnummer
CNF159/11/250
Herstellernummer
159/11/250
Hersteller
CNF
Werkstoff:
sonstige
Einsatzbereich:
Unterflurkanal
Kopfform:
sonstige
Länge:
250 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
11 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
11 mm
Farbe:
sonstige
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Bruchlast:
450 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
50 mm
Trageart:
ohne



