Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/11/06/150 Sonda in fibra di vetro ø 11 mm 150 m nel cont. 651/06 - 159/11/06/150

KopierenKopieren
CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/11/06/150 Sonda in fibra di vetro ø 11 mm 150 m nel cont. 651/06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Einsatzbereich - Unterflurkanal

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 150 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818006087

Artikelnummer

CNF159/11/06/150

Herstellernummer

159/11/06/150

Hersteller

CNF

Werkstoff:

sonstige

Einsatzbereich:

Unterflurkanal

Kopfform:

sonstige

Länge:

150 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

11 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

11 mm

Farbe:

sonstige

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Bruchlast:

450 kg

Trommel-/Ringdurchmesser:

1000 mm

Durchmesser Kabelführungskopf:

50 mm

Trageart:

Gehäuse

Sonda in fibra di vetro ø 11 mm 150 m con terminali intercambiabili filettati M12 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/06. Dotata di: carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone, spazzola a scovolo e set di riparazione.