Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/09/060 Sonda in fibra di vetro ø 9 mm 60 m - 159/09/060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Einsatzbereich - Unterflurkanal

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 60 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818001952

Artikelnummer

CNF159/09/060

Herstellernummer

159/09/060

Hersteller

CNF

Werkstoff:

sonstige

Einsatzbereich:

Unterflurkanal

Kopfform:

sonstige

Länge:

60 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

9 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

9 mm

Farbe:

sonstige

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Bruchlast:

250 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

50 mm

Trageart:

ohne

Sonda in fibra di vetro ø 9 mm 60 m con terminali intercambiabili filettati M12. Dotata di: carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone, spazzola a scovolo e set di riparazione.