Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/09/06/120 SONDA FIB.DI VETRO D.9 M 120 CON 651/06 - 159/09/06/120

KopierenKopieren
CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/09/06/120 SONDA FIB.DI VETRO D.9 M 120 CON 651/06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Einsatzbereich - Unterflurkanal

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 120 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818005981

Artikelnummer

CNF159/09/06/120

Herstellernummer

159/09/06/120

Hersteller

CNF

Werkstoff:

sonstige

Einsatzbereich:

Unterflurkanal

Kopfform:

sonstige

Länge:

120 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

9 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

9 mm

Farbe:

sonstige

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Bruchlast:

250 kg

Trommel-/Ringdurchmesser:

1000 mm

Durchmesser Kabelführungskopf:

50 mm

Trageart:

Gehäuse

SONDA FIB.DI VETRO D.9 M 120 CON 651/06