CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/09/05/100 Sonda in fibra di vetro ø 9 mm 100 m nel cont. 651/05 - 159/09/05/100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Einsatzbereich - Unterflurkanal
Kopfform - sonstige
Länge - 100 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8024818005974
Artikelnummer
CNF159/09/05/100
Herstellernummer
159/09/05/100
Hersteller
CNF
Werkstoff:
sonstige
Einsatzbereich:
Unterflurkanal
Kopfform:
sonstige
Länge:
100 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
9 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
9 mm
Farbe:
sonstige
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Bruchlast:
250 kg
Trommel-/Ringdurchmesser:
800 mm
Durchmesser Kabelführungskopf:
50 mm
Trageart:
Gehäuse



