Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF157/040 Sonda in nylon-acciaio ø 10 mm 40 m - 157/040

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Einsatzbereich - Unterflurkanal

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 40 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818001877

Artikelnummer

CNF157/040

Herstellernummer

157/040

Hersteller

CNF

Werkstoff:

sonstige

Einsatzbereich:

Unterflurkanal

Kopfform:

sonstige

Länge:

40 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

10 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

10 mm

Farbe:

sonstige

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Bruchlast:

650 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

12 mm

Trageart:

ohne

Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 8x2 mm rivestita in polipropilene a Ø 10 mm da 40 m con terminali intercambiabili filettati M12. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte concavi in tensione