CANFOR UTENSILI SRL - CNF155/03R/60 Sonda in nylon-acciaio ø 6 mm 60 m nell'aspo 651/03R - 155/03R/60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - sonstige
Länge - 60 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8024818012408
Artikelnummer
CNF155/03R/60
Herstellernummer
155/03R/60
Hersteller
CNF
Werkstoff:
sonstige
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
sonstige
Länge:
60 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
6 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
6 mm
Farbe:
sonstige
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Bruchlast:
320 kg
Trommel-/Ringdurchmesser:
600 mm
Durchmesser Kabelführungskopf:
10 mm
Trageart:
Gehäuse


