CANFOR UTENSILI SRL - CNF155/03R/20 Sonda in nylon-acciaio ø 6 mm 20 m nell'aspo 651/03R - 155/03R/20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8024818012774
Artikelnummer
CNF155/03R/20
Herstellernummer
155/03R/20
Hersteller
CNF
Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 4x1,5 mm rivestita in polipropilene a Ø 6 mm da 20 m con terminali intercambiabili filettati M5 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/03R. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, olivadi aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione