Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF155/03/25 Sonda in nylon-acciaio ø 6 mm 25 m nell'aspo 651/03 - 155/03/25

KopierenKopieren
CANFOR UTENSILI SRL - CNF155/03/25 Sonda in nylon-acciaio ø 6 mm 25 m nell'aspo 651/03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 25 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818005653

Artikelnummer

CNF155/03/25

Herstellernummer

155/03/25

Hersteller

CNF

Werkstoff:

sonstige

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

sonstige

Länge:

25 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

6 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

6 mm

Farbe:

sonstige

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Bruchlast:

320 kg

Trommel-/Ringdurchmesser:

600 mm

Durchmesser Kabelführungskopf:

10 mm

Trageart:

Gehäuse

Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 4x1,5 mm rivestita in polipropilene a Ø 6 mm da 25 m con terminali intercambiabili filettati M5 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/03. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione