Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF154/B/04/25 Sonda in Perlon® ø 4 mm 25 m teste intercambiabili - 154/B/04/25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - Ring

  • Länge - 25 m

  • Form - rund

Packung

  • 10 ST

EAN

8024818001518

Artikelnummer

CNF154/B/04/25

Herstellernummer

154/B/04/25

Hersteller

CNF

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

Ring

Länge:

25 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4 mm

Farbe:

weiß

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Bruchlast:

100 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

6 mm

Trageart:

Gehäuse

Sonda in Perlon® Ø 4 mm da 25 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante