Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF086/1 Forbici multiuso - 165 mm - 086/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Vielzweckschere

  • Schneide - gezahnt

  • Mit Drahtschneider - nein

  • Richtung - beidseitig

  • Länge der Klinge - 20 mm

Packung

  • 24 ST

EAN

8024818000610

Artikelnummer

CNF086/1

Herstellernummer

086/1

Hersteller

CNF

Ausführung:

Vielzweckschere

Schneide:

gezahnt

Mit Drahtschneider:

nein

Richtung:

beidseitig

Länge der Klinge:

20 mm

Länge:

165 mm

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Forbici multiuso - 165 mm. Con lame dritte micro-dentate in acciaio inox. Impugnatura in plastica