Startseite

CANALPLAST - CANTRSMT BAT.TR2000 75x25 COL. MARMO TRAVERTINO - TRSMT

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANTRSMT BAT.TR2000 75x25 COL. MARMO TRAVERTINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 75 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Farbe Oberteil - sonstige

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 24 M

EAN

8006588060247

Artikelnummer

CANTRSMT

Herstellernummer

TRSMT

Hersteller

CAN

Höhe:

75 mm

Tiefe:

25 mm

Farbe Oberteil:

sonstige

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Trennwände:

2

Dichtlippe Oberteil:

ohne

Mit Schutzfolie:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

1010 mm²

Canale a battiscopa e cornice 75x25 mm a 3 vie, con doppi coperchietti di sicurezza in PVC rigido autoestinguente con finitura Marmo Travertino.