Startseite

CANALPLAST - CANTRSMC BAT.TR2000 75x25 COL. MARMO CARRARA - TRSMC

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANTRSMC BAT.TR2000 75x25 COL. MARMO CARRARA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 75 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Farbe Oberteil - sonstige

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 24 M

EAN

8006588060223

Artikelnummer

CANTRSMC

Herstellernummer

TRSMC

Hersteller

CAN

Höhe:

75 mm

Tiefe:

25 mm

Farbe Oberteil:

sonstige

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Trennwände:

2

Mit Schutzfolie:

ja