CANALPLAST - CANTRSCILS BAT.TR2000 75x25 COL.CILIEGIO S. DL3 - TRSCILS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Tiefe - 25 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Dekor - Kirschbaum
Packung
24 M
EAN
8006588060216
Artikelnummer
CANTRSCILS
Herstellernummer
TRSCILS
Hersteller
CAN
Höhe:
75 mm
Tiefe:
25 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
Kirschbaum
Anzahl der Trennwände:
2
Mit Schutzfolie:
ja


