CANALPLAST - CANTRSBE BAT.TR2000 75x25 B.9010 - TRSBE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Tiefe - 25 mm
Farbe Oberteil - weiß
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 M
EAN
8006588060032
Artikelnummer
CANTRSBE
Herstellernummer
TRSBE
Hersteller
CAN
Höhe:
75 mm
Tiefe:
25 mm
Farbe Oberteil:
weiß
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Trennwände:
2
Mit Schutzfolie:
ja
Canale a battiscopa e cornice 75x25 mm a 3 vie, con doppi coperchietti di sicurezza.Materiale: PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO).Colore bianco RAL9010


