Startseite

CANALPLAST - CANTRIALLPRPV PROL.COL.mt.0,93 ner - TRIALLPRPV

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANTRIALLPRPV PROL.COL.mt.0,93 ner

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - sonstige

  • Säulenhöhe - 930...930 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Vorverdrahtet - nein

  • Kabeleinführung - oben/unten

Packung

  • 1 ST

EAN

8006588210239

Artikelnummer

CANTRIALLPRPV

Herstellernummer

TRIALLPRPV

Hersteller

CAN

Säulenform:

sonstige

Säulenhöhe:

930...930 mm

Ausführung:

sonstige

Vorverdrahtet:

nein

Kabeleinführung:

oben/unten

Verstellbar:

ja

Werkstoff der Installationssäule:

sonstige

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

3

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige