Startseite

CANALPLAST - CANTRIALL96PV MINITORRETTA mt.0,96 nero - TRIALL96PV

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANTRIALL96PV MINITORRETTA mt.0,96 nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - sonstige

  • Säulenhöhe - 960...960 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Vorverdrahtet - nein

  • Kabeleinführung - oben/unten

Packung

  • 1 ST

EAN

8006588210338

Artikelnummer

CANTRIALL96PV

Herstellernummer

TRIALL96PV

Hersteller

CAN

Säulenform:

sonstige

Säulenhöhe:

960...960 mm

Ausführung:

sonstige

Vorverdrahtet:

nein

Kabeleinführung:

oben/unten

Verstellbar:

nein

Werkstoff der Installationssäule:

sonstige

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

3

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige