CANALPLAST - CANTRIALL96 MINITORRETTA mt.0,96 - TRIALL96

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - sonstige
Säulenhöhe - 960...960 mm
Ausführung - sonstige
Vorverdrahtet - nein
Kabeleinführung - oben/unten
Packung
1 ST
EAN
8006588210314
Artikelnummer
CANTRIALL96
Herstellernummer
TRIALL96
Hersteller
CAN
Säulenform:
sonstige
Säulenhöhe:
960...960 mm
Ausführung:
sonstige
Vorverdrahtet:
nein
Kabeleinführung:
oben/unten
Verstellbar:
nein
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
3
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige


