CANALPLAST - CANTRIALL73PV MINITORRETTA mt.0,73 nero - TRIALL73PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - sonstige
Säulenhöhe - 730...730 mm
Ausführung - sonstige
Vorverdrahtet - nein
Kabeleinführung - oben/unten
Packung
1 ST
EAN
8006588210345
Artikelnummer
CANTRIALL73PV
Herstellernummer
TRIALL73PV
Hersteller
CAN
Säulenform:
sonstige
Säulenhöhe:
730...730 mm
Ausführung:
sonstige
Vorverdrahtet:
nein
Kabeleinführung:
oben/unten
Verstellbar:
nein
Werkstoff der Installationssäule:
sonstige
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
3
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige


